Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 4.777-434.0 Saugbalken stark gebogen 1060 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher 4.777-434.0 Saugbalken stark gebogen 1060 mm
Kärcher 4.777-434.0 Saugbalken stark gebogen 1060 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2018983122
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     4.777-434.0
EAN/GTIN:
     4054278090306
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Zubehör
Saugbalken
alfred kärcher-zubehör
Kärcher 4.777-434.0 Saugbalken stark gebogen 1060 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4.777-434.0
Werksnummer:
4.777-434.0
Gewicht netto Kg:
4,705000
Gewicht brutto Kg:
6,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mech. Baugruppen
Weitere Suchbegriffe: kärcher ersatzteile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 433,14*
€ 583,76*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 438,30*
€ 591,70*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,67*
€ 593,08*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,70*
€ 704,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 575,31*
€ 684,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 519,18*
€ 617,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,36*
€ 593,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,30*
€ 521,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.