Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 1
Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 1
Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 1
Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 1
Artikel-Nr.:
     1955-2018992538
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06008B3000
EAN/GTIN:
     3165140888042
Suchbegriffe:
Akku-Heckenschere
Akku-Heckenschneider
Akkuheckenschere
Akkuheckenschneider
Bosch 06008B3000 Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18, mit 1 x PBA 18V 2.5 Ah Akku Akku-Teleskop-Heckenschere UniversalHedgePole 18. Ergonomisch geformt zum mühelosen Trimmen hoher Hecken. Höhenverstellbarer Teleskopstiel mit Schwenkkopf für eine bequeme Reichweite von bis zu 2,6 m. Bosch Anti-Blockier-System für eine kraftvolle und kontinuierliche Schnittleistung. Geringes Gewicht (3,6 kg), ergonomisches Design und gute Gewichtsverteilung für höheren Komfort. Perfekte Leistung und Reichweite für müheloses Trimmen hoher Hecken. 43 cm Messerlänge mit 16 mm Zahnabstand. Im Lieferumfang enthalten: 1 Akkupack PBA 18 V 2,5 Ah W-B, Ladegerät AL 1830 CV
Zusatzinformationen: Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus
Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir nach dem Batteriegesetz (BattG) verpflichtet, Sie auf Folgendes hinzuweisen:
Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers auf Batterien oder Akkumulatoren bedeutet, dass diese nach Verbrauch nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber, Cadmium oder Blei enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen (Hg, Cd oder Pb) unterhalb des Symbols des durchgestrichenen Mülleimers. Jeder Verwender von Batterien oder Akkumulatoren ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen in Ihrer Nähe können Sie von Ihrer Stadt-oder Kommunalverwaltung erhalten.

Bei Batterien, die mehr als 0,0005 Masseprozent Quecksilber, mehr als 0,002 Masseprozent Cadmium oder mehr als 0,004 Masseprozent Blei enthalten, befinden sich unter dem Mülltonnen-Symbol die chemischen Bezeichnungen des jeweils eingesetzten Schadstoffes. Die chemischen Bezeichnungen haben dabei folgende Bedeutung:
Pb: Batterie enthält Blei
Cd: Batterie enthält Cadmium
Hg: Batterie enthält Quecksilber


Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06008B3000
Werksnummer:
06008B3000
Profil:
1
Gewicht netto Kg:
4,120000
Gewicht brutto Kg:
4,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 137,92*
€ 169,78*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,12*
€ 171,82*
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 147,11*
€ 179,01*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 152,03*
€ 184,02*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 161,96*
€ 201,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,46*
€ 239,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,31*
€ 230,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,06*
€ 210,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,13*
€ 208,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,96*
€ 192,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
F016800292
ab € 8,51*
Zubehör
Bosch
F016800314
ab € 8,50*
Zubehör
Bosch
1609200399
ab € 5,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.