Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608000672 Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch 2608000672 Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Bosch 2608000672 Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Bosch 2608000672 Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     1955-2018992635
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608000672
EAN/GTIN:
     3165140934084
Suchbegriffe:
Hobelmesser
Hobelwendemesser
hobelmesser bosch
hobelmesser
Bosch 2608000672 Hobelmesser, 56 mm, gerade, Carbide, 40°, 2er Pack Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser sorgt für glatte, saubere und perfekte Ergebnisse beim Hobeln von Massivholzoberflächen. Die scharfen Klingen sind beidseitig geschliffen, sodass durch Umdrehen beide Seiten genutzt werden können. Das aus besonders feinkörnigem Carbide hergestellte Hobelmesser besitzt eine extrem scharfe Schneidekante, mit der konstant feine und ebene Oberflächen erzielt werden. Feinkörniges Carbide ist zudem hoch verschleißfest. Es ist unempfindlich für Schäden oder Brüche durch versehentlichen Kontakt mit Nägeln oder Krampen, sodass eine lange Nutzungsdauer möglich ist. Dieses haltbare Messer ist für viele Hobelanwendungen geeignet, wie z. B. zum Abrichten, Dickenhobeln und Fasen sowie Falzen in Hartholz, Weichholz und Holzverbundwerkstoffen. Das Wood Razor Carbide-Wendehobelmesser ermöglicht zudem ein schnelles und einfaches Auswechseln der Klingen mit einer mühelosen, perfekten Positionierung. Länge mm: 56, Breite mm: 5,5, Höhe mm: 1,1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2608000672
Werksnummer:
2608000672
Profil:
2
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,007000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,34*
€ 4,59*
3 Tage
18
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,75*
15 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,22*
€ 4,76*
5 Tage
198
2
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,425*
€ 4,93*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 11,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06015A7000
ab € 162,64*
Sonstiges
Bosch
06015A7002
ab € 177,44*
Sonstiges
Bosch
06015A7001
ab € 256,65*
Sonstiges
Bosch
06015A4000
ab € 116,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.