Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GYS 086265 Fülldrahtspule (ohne Gas) Ø 200 mm – Stahl - Ø 0,9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GYS 086265 Fülldrahtspule (ohne Gas) Ø 200 mm – Stahl - Ø 0,9 mm
GYS 086265 Fülldrahtspule (ohne Gas) Ø 200 mm – Stahl - Ø 0,9 mm
GYS 086265 Fülldrahtspule (ohne Gas) Ø 200 mm – Stahl - Ø 0,9 mm
Artikel-Nr.:
     1955-2019078772
Hersteller:
     GYS
Herst.-Nr.:
     3154020086265
EAN/GTIN:
     3154020086265
Suchbegriffe:
Fülldraht
Fülldrahtelektrode
Fülldrahtspule
fülldraht 0.9mm
GYS 086265 Fülldrahtspule (ohne Gas) Ø 200 mm – Stahl - Ø 0,9 mm
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3154020086265
Werksnummer:
086265
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: fülldraht, gys fülldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.