| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019327320 Herst.-Nr.: 120008-900-3XL EAN/GTIN: 7322302604445 |
| |
|
| | |
| Geeignet für den Einsatz gemäß HACCP-Regeln / Verstellbare Bundweite mit Gummizug / Verstellbare Beinabschlüsse mit Metallknöpfen / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert. 65% Polyester, 35% Baumwolle Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 120008-900-3XL | Werksnummer: | 120008-900-3XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,500000 | Ursprungsland: | LV | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | weiß | Groesse: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,97* | € 42,64* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 31,42* | € 42,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|