Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114142-940-4XL Sweatjacke 7608 SM Schwarz Service- und Profilbek


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114142-940-4XL Sweatjacke 7608 SM Schwarz Service- und Profilbek
Fristads Kansas 114142-940-4XL Sweatjacke 7608 SM Schwarz Service- und Profilbek
Fristads Kansas 114142-940-4XL Sweatjacke 7608 SM Schwarz Service- und Profilbek
Artikel-Nr.:
     1955-2019328210
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114142-940-4XL
EAN/GTIN:
     7322302633988
Suchbegriffe:
Sweat-Jacke
Sweatjacke
Sweatshirt-Jacke
Sweatshirtjacke
Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand / Stehkragen / 2 Vordertaschen mit Reißverschluss / Aufgeraute Innenseite / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797.
65% Baumwolle, 35% Polyester
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114142-940-4XL
Werksnummer:
114142-940-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,560000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
4XL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,33*
€ 48,41*
Lager 1955
28
€ 5,99*
ab € 35,36*
€ 48,65*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 41,07*
€ 60,14*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114142-940-S
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.