Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 100779-940-4XL T-Shirt 7391 TM Schwarz Service- und Profilbeklei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 100779-940-4XL T-Shirt 7391 TM Schwarz Service- und Profilbeklei
Fristads Kansas 100779-940-4XL T-Shirt 7391 TM Schwarz Service- und Profilbeklei
Fristads Kansas 100779-940-4XL T-Shirt 7391 TM Schwarz Service- und Profilbeklei
Artikel-Nr.:
     1955-2019330831
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     100779-940-4XL
EAN/GTIN:
     5700290610648
Suchbegriffe:
Herren-Shirt
Herren-T-Shirts
Herrenshirt
herren-shirt schwarz
Farbecht / Ton-in-Ton Nähte / Brusttasche / Industriewäsche geeignet gemäß ISO 15797 / OEKO-TEX® zertifiziert / In weiß auch ohne Brusttasche erhältlich, Art.-Nr. 114137.
65% Polyester, 35% Baumwolle
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
100779-940-4XL
Werksnummer:
100779-940-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,240000
Ursprungsland:
BD
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Zertifikat:
OEKO-TEX
Farbe:
schwarz
Groesse:
4XL
Produktart:
T-Shirt
Weitere Suchbegriffe: herren shirt, herren-t-shirts 4xl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,32*
€ 16,05*
Lager 1955
114
€ 5,99*
ab € 11,02*
€ 16,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 11,38*
€ 16,21*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 13,79*
€ 19,18*
10 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 12,66*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
100779-940-XS
ab € 10,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.