| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019331377 Herst.-Nr.: 100965-539-2XL EAN/GTIN: 7322302229938 |
| |
|
| | |
| Mit Cocona® Technologie / Transportiert Feuchtigkeit / Absorbiert Geruch / Trocknet sehr schnell / Bietet UV-Schutz (LSF 30+) / Flatlock-Nähte an Ärmellöchern und Schulter / ‘Drop-Shoulder’ vorne / Deko-Stickerei am Halsausschnitt / Ausschnitt mit getapte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 100965-539-2XL | Werksnummer: | 100965-539-2XL | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Marineblau | Groesse: | 2XL | Produktart: | T-Shirt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 38,14* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,61* | € 38,32* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 34,80* | € 46,74* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,13* | € 47,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|