Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fristads Kansas 114095-540-4XL Flamestat Hemd Langarm 7200 ATSS Dunkelblau Flamm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fristads Kansas 114095-540-4XL Flamestat Hemd Langarm 7200 ATSS Dunkelblau Flamm
Fristads Kansas 114095-540-4XL Flamestat Hemd Langarm 7200 ATSS Dunkelblau Flamm
Fristads Kansas 114095-540-4XL Flamestat Hemd Langarm 7200 ATSS Dunkelblau Flamm
Artikel-Nr.:
     1955-2019331927
Hersteller:
     Fristads Kansas
Herst.-Nr.:
     114095-540-4XL
EAN/GTIN:
     7322302549845
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Verdeckte Druckknopfleiste / Armabschlüsse mit verdecktem Druckknopf / Verlängerte Rückenpartie / 2 Brusttaschen mit Patte und verdeckten Druckknöpfen / Geprüft und zugelassen gemäß EN 61482-1-2 Klasse 1, EN 61482-1-1 EBT: 9,9cal/cm² HAF: 78,0% (Mehrlagen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
114095-540-4XL
Werksnummer:
114095-540-4XL
Gewicht netto Kg:
0,800000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
Ursprungsland:
LV
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Dunkelblau
Groesse:
4XL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,30*
€ 116,30*
Lager 1955
26
€ 5,99*
ab € 89,92*
€ 116,88*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,32*
€ 142,74*
10 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 104,15*
€ 145,51*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,88*
€ 139,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,94*
€ 133,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,10*
€ 127,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,59*
€ 122,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fristads Kansas
114095-540-XS
ab € 89,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.