Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Uvex 8174507 Werkzeugtasche accessoires schwarz one size


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Uvex 8174507 Werkzeugtasche accessoires schwarz one size
Uvex 8174507 Werkzeugtasche accessoires schwarz one size
Uvex 8174507 Werkzeugtasche accessoires schwarz one size
Artikel-Nr.:
     1955-2019332037
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     8174507
EAN/GTIN:
     4031101602653
Suchbegriffe:
Gürtelholster
Gürteltasche
gürtelholster schere
gürtelholster
Handytasche - Strahlenschutztasche Modell: 299, Farbe: grau Artikel - Nr.: 81745 65% Polyester, 33% Baumwolle, 2 %Metallfäden Effektiver Schutz gegen Elektrosmog: Das Gitter aus Spezialfäden hält gefährliche elektromagnetische Wellen ab. Kleine handliche Form Strahlenschutzabschirmung durch Spezialgewebe Durchlass für das Head-Set-Kabel standardmäßig vorhanden Leichtes Anbringen durch Druckknopf- befestigung Optional einsetzbar bei den Modellen: 520, 521, 522, 523, 590, 591, 592, 593, 840, 841, 843, 844 Pflege: Bei 95°C waschbar, nicht Chloren, Bügeln: II Punkte, Reinigen: P, Trockner: I Punkt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8174507
Werksnummer:
8174507
Gewicht netto Kg:
0,062000
Gewicht brutto Kg:
0,062000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Weitere Suchbegriffe: uvex gürteltasche
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
409
1
€ 6,95*
ab € 7,17*
€ 7,63*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,81*
€ 11,46*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 10,83*
€ 11,49*
Lager 1955
100
1
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 11,92*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,65*
€ 12,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.