Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019332480 Herst.-Nr.: 8946615 EAN/GTIN: 4031101658445 |
| |
|
| | |
| Realworker jacket men - uvex suXXeed Modell: 7423, Art.-Nr.: 89466 Material: 1. Oberstoff: 95% Polyester, 5% Elasthan, ca. 245 g/m² 2. Oberstoff: 92% Polyester, 8% Elasthan 3. Oberstoff: 65% Polyester, 35% Baumwolle, ca. 230 g/m² Farbe: nachtblau Kombination aus robustem Mischgewebe, Softshell-Material sowie Stretch-Einsätzen im Rückenbereich für optimalen Tragekomfort neue Passform mit "high rise" Armkonstruktion und zusätzlichem Stretch für noch mehr Bewegungsfreiheit eine Brust- und zwei Seitentaschen für Arbeitsutensilien eine Innentasche links mit Klett Reflexdetails OEKO-TEX® Standard 100 Größen: S bis 6XL Übergrößenzuschlag: ab Größe XL + 10 % Pflege: Waschen: 30°C, nicht Chloren, nicht Bügeln, nicht chem. Reinigen, nicht im Trockner trocknen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 8946615 | Werksnummer: | 8946615 | Gewicht netto Kg: | 0,651000 | Gewicht brutto Kg: | 0,651000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Blau |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 65,73* | € 83,43* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 63,91* | € 83,46* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 68,76* | € 86,84* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 67,79* | € 88,48* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 70,80* | € 88,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|