Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex 7825 Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Moldex 7825 Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Moldex 7825 Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Moldex 7825 Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein SNR 35 dB
Artikel-Nr.:
     1955-2019334301
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     7825
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehörschutz-Spender
Gehörschutzspender
Halterung Gehörschutzspender
Wandhalter für Gehörschutzspender
Moldex Einwegstöpsel Spark Plugs in MoldexStation, klein 250 Paar SNR 35 dB Halter separat erhältlich Die Einweg Spenderbox garantiert mehr Hygiene und ist einfach zu bedienen. Einfach drehen und der Stöpsel fällt in die Hand, das Spendersystem mit kostenloser Spenderbox kann bedarfsorientiert platziert werden Idealer Schutz bei Arbeiten, die ständigen Gehörschutz erfordern Anwendung Schutz bei Arbeiten, die bei hoher Lärmbelastung ständigen Gehörschutz erfordern
Weitere Informationen:
eClassID:
40-01-16-03
HerstellerNr:
7825
Werksnummer:
782501
Profil:
Inhalt: 250 Paar
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
145,00
Höhe netto mm:
230,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einwegstöpsel
Ausfuehrung:
990000000006
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14250
1000
pro Paar
€ 4,90*
ab € 0,15*
€ 0,16*
14 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,123*
€ 0,165*
18 Tage
nicht lagernd
250
pro Paar
€ 4,95*
ab € 0,133*
€ 0,179*
Lager 1955
nicht lagernd
2000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,192*
5 Tage
10625
250
pro Paar
€ 4,79*
ab € 0,142*
€ 0,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,168*
€ 0,20
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 384,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
7650
ab € 0,103*
Ähnlich
Moldex/Metric
7625
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7750
ab € 0,102*
Ähnlich
Moldex/Metric
7725
ab € 0,133*
Ähnlich
Moldex/Metric
7859
ab € 0,19*
Ähnlich
Moldex/Metric
7850
ab € 0,102*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.