Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 802038 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 38


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeMaitre 802038 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 38
LeMaitre 802038 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 38
LeMaitre 802038 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 38
Artikel-Nr.:
     1955-2019336226
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     802038
EAN/GTIN:
     k.A.
LeMaitre 802038 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 38
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
802038
Werksnummer:
802038
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, helle Nähte
Groesse:
38
Norm:
S3 HRO HI
Material:
Leder
Produktart:
Lederschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.