Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LeMaitre 802039 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LeMaitre 802039 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 39
LeMaitre 802039 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 39
LeMaitre 802039 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 39
Artikel-Nr.:
     1955-2019336227
Hersteller:
     Lemaitre
Herst.-Nr.:
     802039
EAN/GTIN:
     k.A.
LeMaitre 802039 PB94C S3 (DDR-Sohle) Größe 39
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
802039
Werksnummer:
802039
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz, helle Nähte
Groesse:
39
Norm:
S3 HRO HI
Material:
Leder
Produktart:
Lederschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.