Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATLAS 84800 S2 Halbschuh Gr. 38 Weite 10 S2 TX 42 | ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ATLAS 84800 S2 Halbschuh Gr. 38 Weite 10 S2 TX 42 | ESD
ATLAS 84800 S2 Halbschuh Gr. 38 Weite 10 S2 TX 42 | ESD
ATLAS 84800 S2 Halbschuh Gr. 38 Weite 10 S2 TX 42 | ESD
Artikel-Nr.:
     1955-2019527404
Hersteller:
     Atlas
Herst.-Nr.:
     4043692344270
EAN/GTIN:
     4043692344270
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
TX 42 , Weite 10, EN ISO 20345 S2 SRC, Halbschuh, hydrophobiertes SOFT-Nubukleder, MPU® Light-Sohlentechnologie, geeignet für die Einlagenversorgung DGUV 112-191, aktiv-X Funktionsfutter, 3D-Dämpfungssystem, auswechselbare Einlegesohle, lieferbare Größen: 36-50
Weitere Informationen:
eClassID:
40011301
HerstellerNr:
4043692344270
Werksnummer:
84800-38
Gewicht netto Kg:
1,323000
Gewicht brutto Kg:
1,323000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Norm:
S2
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 64,15*
€ 78,92*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 64,69*
€ 79,48*
1
€ 4,90*
ab € 63,23*
€ 79,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 61,49*
€ 80,40*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 83,73*
€ 103,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,67*
€ 123,37
pro Paar
ab 2 Paar
€ 100,41*
€ 119,49
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,67*
€ 110,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 91,46*
€ 108,84
pro Paar
ab 500 Paar
€ 83,73*
€ 99,64
pro Paar
1 Paar enthält 1 Schild (ab € 83,73* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.