| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019554882 Herst.-Nr.: 2326228 EAN/GTIN: 4058093017883 |
| | |
|
| | |
| LOCTITE SI 5660 ist eine Silikondichtung. Sie wird durch Luftfeuchtigkeit ausgehärtet und bildet eine dauerelastische Dichtung. Durch das thixotrope Verhalten verringert LOCTITE SI 5660 das Abwandern des flüssigen Produktes nach der Auftragung auf das Teil. Es eignet sich speziell für Dichtungsanwendungen, bei denen eine gute Beständigkeit gegen gegen Wasser und Glycol gefordert wird. Typische Anwendungen sind u.a Getriebe und Metallguss-Gehäuse. Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit. Ihre Vorteile:• Flächendichtung für flexible Flansche• Hervorragende Glykolbeständigkeit• Ölbeständig• Farbe grau• Gesundheitsschutz & Arbeitssicherheit Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2326228 | Werksnummer: | 2326228 | Länge netto mm: | 50,00 | Breite netto mm: | 50,00 | Höhe netto mm: | 208,00 | Gewicht netto Kg: | 0,150000 | Gewicht brutto Kg: | 0,210000 | Ursprungsland: | IT | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponentenklebstoff, Loctite Flächendichtmittel, Loctite Flächendichtung, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Silicon, Silikon, Silikondichtung, Silikonspray, loctite flächendichtung 100ml, silikonspray, teroson silikonspray |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 14,26* | € 18,30* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 15,31* | € 20,37* | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,82* | € 20,41* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 21,60* | € 27,13* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 39,58* | € 51,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 100 Milliliter (ab € 0,1531* pro Milliliter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 122,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|