Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet 4960V-0160/3 Ersatz-Schleifscheiben-Satz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hazet 4960V-0160/3 Ersatz-Schleifscheiben-Satz
Hazet 4960V-0160/3 Ersatz-Schleifscheiben-Satz
Hazet 4960V-0160/3 Ersatz-Schleifscheiben-Satz
Artikel-Nr.:
     1955-2019556113
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     4960V-0160/3 4000896218813
EAN/GTIN:
     k.A.
Hazet 4960V-0160/3 Ersatz-Schleifscheiben-Satz Zur schnellen und einfachen Reinigung der Kontaktfläche von Rost und Verschmutzungen an Radnaben und Bremsscheiben mit Radschraubenaufnahme Verhindert korrosionsbedingte Verfälschung der Radanzugs-Drehmomente 3 Ersatz-Schleifscheiben Ø 160 mm Für 4960 V-160/2 Mit Klettverschluss für schnellen Schleifscheibenwechsel Minimale Staubentwicklung durch offenporiges Schleifmittel und topfförmige Schleifteller Kein Funkenflug
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4960V-0160/3 4000896218813
Werksnummer:
4960V-0160/3
Gewicht netto Kg:
0,494000
Gewicht brutto Kg:
0,494000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,22*
€ 149,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,10*
€ 144,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,37*
€ 137,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,32*
€ 133,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,19*
€ 113,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.