Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 2m, LC 2000 daN, Farbe Orang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 2m, LC 2000 daN, Farbe Orang
ZURRGURT, Ratschen-, 2-teilig, Spitzhaken, 50mm x 2m, LC 2000 daN, Farbe Orang
Artikel-Nr.:
     1955-2019559149
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84510_2 M
EAN/GTIN:
     4025888269178
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
RATSCHEN-ZURRGURT, 2-TEILIG MIT SPITZHAKEN Gr.2 M 50 MM, LC 2000 daN, FARBE ORANGE TECTOR® Norm: DIN EN 12 195-2 Material: Polyester 50 mm Zurrgurt LC (daN): 2000 STF (daN): 300 Ausführung: 2-teilig mit Spitzhaken + Ratsche
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84510_2 M
Werksnummer:
84510-2M
Gewicht netto Kg:
2,450000
Gewicht brutto Kg:
2,450000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 METER
Material:
50 MM, LC 2000 daN, FARBE ORANGE TECTO
Produktart:
Zurrgurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.