| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019559195 Herst.-Nr.: 84556_6 M EAN/GTIN: 4025888269154 |
|
|
| | |
| ABSCHLEPPSCHLINGE, BRUCHLAST 35.000 KG Gr.6 M MIT WARNFÄHNCHEN, ROT TECTOR® Material: Polyester Bruchlast: 35.000 kg • zum Schleppen schwerer Fahrzeuge, wie z.B. LKW oder Baumaschinen • robuste Ausführung, verstärkte Schlaufen • inkl. Warnfähnchen Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 84556_6 M | Werksnummer: | 84556-6M | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 6 METER | Material: | MIT WARNFÄHNCHEN, ROT TECTOR® | Produktart: | Abschleppschlinge |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 4 | | € 5,99* | ab € 35,82* | € 47,35* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 42,11* | € 56,19* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 43,74* | € 57,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 39,69* | € 60,56* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 49,86* | € 66,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 189,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|