Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELBRÜCKE - 3 Kanal mit Deckel 1000mm X 300mm X 50mm Schwarz / Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KABELBRÜCKE - 3 Kanal mit Deckel 1000mm X 300mm X 50mm Schwarz / Gelb
KABELBRÜCKE - 3 Kanal mit Deckel 1000mm X 300mm X 50mm Schwarz / Gelb
Artikel-Nr.:
     1955-2019559305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8232
EAN/GTIN:
     4025888270266
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
KABELBRÜCKE - 3 KANAL MIT DECKEL 1000MM X 300MM X 50MM SCHWARZ / GELB Material: Gummi Gewicht: 21,5 kg Farbe: schwarz / gelb • 3 separate Kabelkanäle 55x50mm • mit gelbem Deckel
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
8232
Werksnummer:
8232
Gewicht netto Kg:
21,500000
Gewicht brutto Kg:
21,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Material:
900MM X 500MM X 70MM SCHWARZ / GELB
Produktart:
Kabelbrücke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.