| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019559338 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 84323_20/30 EAN/GTIN: 4025888269833 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PE-GEWEBEPLANE 90g/m² GRÜN Gr.20/30 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: grün Stärke: 90g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 84323_20/30 | Werksnummer: | 84323-2030 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | grün | Groesse: | 2,00 x 3,00 Meter | Material: | MIT ALUMINIUM ÖSEN | Produktart: | Gewebeplane |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |