Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 90g/m² GRÜN Gr.40/60 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² GRÜN Gr.40/60 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² GRÜN Gr.40/60 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559350
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84323_40/60
EAN/GTIN:
     4025888269857
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² GRÜN Gr.40/60 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: grün Stärke: 90g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84323_40/60
Werksnummer:
84323-4060
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
40
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.