Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.30/40 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.30/40 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.30/40 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84324_30/40
EAN/GTIN:
     4025888269918
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane 12m²
gewebeplane
gewebeplane 90g
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.30/40 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: weiß Stärke: 90g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84324_30/40
Werksnummer:
84324-3040
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
3,00 x 4,00 Meter
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.