| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019559370 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 84324_40/60 EAN/GTIN: 4025888269925 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.40/60 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: weiß Stärke: 90g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 84324_40/60 | Werksnummer: | 84324-4060 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 40 | Material: | MIT ALUMINIUM ÖSEN | Produktart: | Gewebeplane |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |