Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.80/10 MIT ALUMINIUM ÖSEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.80/10 MIT ALUMINIUM ÖSEN
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.80/10 MIT ALUMINIUM ÖSEN
Artikel-Nr.:
     1955-2019559376
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84324_80/10
EAN/GTIN:
     4025888269956
Suchbegriffe:
Gewebeplane
gewebeplane
PE-GEWEBEPLANE 90g/m² WEISS Gr.80/10 MIT ALUMINIUM ÖSEN Material: Polyethylen Farbe: weiß Stärke: 90g/m² • Befestigungsösen aus Aluminium • umlaufend gesäumt und verstärkt • beidseitig beschichtet • wasserdicht und abwaschbar • UV-stabilisiert
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84324_80/10
Werksnummer:
84324-8010
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
8,00 x 10,00 Meter
Material:
MIT ALUMINIUM ÖSEN
Produktart:
Gewebeplane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,72*
€ 47,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.