Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KABELBINDER WEISS Gr.25/10 100 STÜCK IM BEUTEL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KABELBINDER WEISS Gr.25/10 100 STÜCK IM BEUTEL
KABELBINDER WEISS Gr.25/10 100 STÜCK IM BEUTEL
Artikel-Nr.:
     1955-2019559576
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84390_25/10
EAN/GTIN:
     4025888270280
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder pvc weiß
kabelbinder
kabelbinder weiß
KABELBINDER WEISS Gr.25/10 100 STÜCK IM BEUTEL Material: Nylon Farbe: weiß • 100 Stück im Beutel • Für elektrische Installationen gem. EN 50146 geeignet
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
84390_25/10
Werksnummer:
84390-2510
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
2,5 mm x 100 mm
Material:
100 STÜCK IM BEUTEL
Produktart:
Kabelbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 5 Packungen (ab € 0,874* pro Packung)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,99*
€ 8,3181
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 6,83*
€ 8,1277
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,89*
€ 7,0091
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,67*
€ 6,7473
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,37*
€ 5,2003
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.