Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUGUSTIN MULTINORM 3IN1 JACKE Gr.M ELYSEE, MARINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AUGUSTIN MULTINORM 3IN1 JACKE Gr.M ELYSEE, MARINE
AUGUSTIN MULTINORM 3IN1 JACKE Gr.M ELYSEE, MARINE
Artikel-Nr.:
     1955-2019559595
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23417-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
3-in-1 Jacke
Doppeljacke
Kombijacke
AUGUSTIN MULTINORM 3IN1 PARKA Gr.1-M(50/52) ELYSEE, MARINE Norm Außenjacke:• EN 343 Klasse 3/1 (Außenjacke separat Klasse 3/3)• EN ISO 14116 (Außenseite: Index 1, Innenseite: Index 3)• EN 1149-5, EN 13034 Typ PB (6), EN 14058 Klasse 1/3/2, EN ISO 13688Norm Innenjacke:• EN ISO 14116 Index 1 • EN ISO 13688Außenjacke:Obermaterial: 98% Polyester, 2% KarbonFutter: 100% BaumwolleFarbe: marineInnenjacke:Obermaterial: 100% PolyesterFarbe: marineGrößen: S-3XLAußenjacke:• wind- und wasserdicht, atmungsaktiv• 3 in1-Funktion mit einer herausnehmbaren Fleece-Innenjacke• robust, abrieb- und reißfest• Nähte geschweißt• flammhemmend gem. EN 14116• antistatisch gem. EN 1149-5• Schutz vor flüssigen Chemikalien gem. EN 13034-6• guter Kälteschutz, zertifiziert nach EN 14058• LOXY®-Reflexmaterial• verdeckter robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen• verdeckte Knöpfe garantieren Kratzfreiheit• moderne und ergonomische Passform• Ärmelbund elastisch und mit Klettverschluss weitenverstellbar• verstaubare und abnehmbare gefütterte Kauze verstellbar mit Klettverschluss und elastischen Kordeln• verlängertes Rückenteil• der Parka ist von außen als Multinorm-Schutzbekleidung erkennbar durch die Multinorm-Embleme auf dem linken OberarmTaschen:• 1 Napoleontasche mit Reißverschluss• 2 Hüfttaschen mit Reißverschlüssen• 1 Innentasche mit KlettverschlussFleece-Innenjacke, getrennt tragbar:• flammhemmend gem. EN 14116• elastischer ÄrmelsaumTaschen:• 2 Hüfttaschen mit Klettverschlüssen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23417-1
Werksnummer:
23417-1
Gewicht netto Kg:
2,000000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1-M(50/52)
Produktart:
Parka
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,21*
€ 141,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,73*
€ 128,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.