Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA P-81315 Stativ 2,70m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAKITA P-81315 Stativ 2,70m
MAKITA P-81315 Stativ 2,70m
Artikel-Nr.:
     1955-2019562683
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     P-81315
EAN/GTIN:
     0088381451291
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
makita ersatzteile makita
makita ersatzteile
Makita P-81315 Stativ 2,70m
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
P-81315
Werksnummer:
P-81315
Länge netto mm:
1155,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
220,00
Gewicht netto Kg:
6,384000
Länge brutto mm:
1155,00
Breite brutto mm:
220,00
Höhe brutto mm:
220,00
Gewicht brutto Kg:
6,384000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Stativ 2,70m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,19*
€ 290,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,55*
€ 279,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,58*
€ 255,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,71*
€ 245,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,36*
€ 228,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.