| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019562694 Herst.-Nr.: B-54570 EAN/GTIN: 0088381477895 |
| |
|
| | |
| Makita B-54570 O-Ring-Set f. 1/2" 20-32mm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-54570 | Werksnummer: | B-54570 | Länge netto mm: | 120,00 | Breite netto mm: | 44,00 | Höhe netto mm: | 7,00 | Gewicht netto Kg: | 0,007000 | Länge brutto mm: | 120,00 | Breite brutto mm: | 44,00 | Höhe brutto mm: | 7,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,007000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Zubehör |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,59* | € 0,96* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,62* | € 0,96* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,63* | € 1,02* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,69* | € 1,08* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,70* | € 1,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|