| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563270 Herst.-Nr.: 198692-8 EAN/GTIN: 0088381529907 |
| |
|
| | |
| Makita 198692-8 Werkzeugset kpl. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 198692-8 | Werksnummer: | 198692-8 | Länge netto mm: | 260,00 | Breite netto mm: | 25,00 | Höhe netto mm: | 125,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Länge brutto mm: | 260,00 | Breite brutto mm: | 125,00 | Höhe brutto mm: | 25,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | RO | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Werkzeugset kpl. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 3,26* | € 5,08* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 3,56* | € 5,12* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 3,78* | € 5,63* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,02* | € 5,77* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,96* | € 5,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|