| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563316 Herst.-Nr.: 196797-8 EAN/GTIN: 0088381438070 |
| |
|
| | |
| Makita 196797-8 Scherblatt kpl. 60cm Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 196797-8 | Werksnummer: | 196797-8 | Länge netto mm: | 890,00 | Breite netto mm: | 60,00 | Höhe netto mm: | 110,00 | Gewicht netto Kg: | 1,332000 | Länge brutto mm: | 890,00 | Breite brutto mm: | 110,00 | Höhe brutto mm: | 60,00 | Gewicht brutto Kg: | 1,332000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Scherblatt kpl. 60cm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 101,04* | € 129,70* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 103,80* | € 130,50* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 102,02* | € 131,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 107,93* | € 134,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,92* | € 135,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|