Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563766 Herst.-Nr.: B-53986 EAN/GTIN: 0088381476485 |
| |
|
| | |
| Makita B-53986 Diamantsch. 115x22,23 NEBULA Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | B-53986 | Werksnummer: | B-53986 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 11,00 | Höhe netto mm: | 140,00 | Gewicht netto Kg: | 0,155000 | Länge brutto mm: | 160,00 | Breite brutto mm: | 140,00 | Höhe brutto mm: | 11,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,155000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Diamantsch. 115x22,23 NEBULA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 11,85* | € 16,84* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,80* | € 17,09* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,19* | € 17,41* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 12,13* | € 17,86* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,16* | € 18,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|