| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563941 Herst.-Nr.: 197367-6 EAN/GTIN: 0088381465373 |
| |
|
| | |
| Makita 197367-6 Untermesser Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 197367-6 | Werksnummer: | 197367-6 | Länge netto mm: | 110,00 | Breite netto mm: | 10,00 | Höhe netto mm: | 115,00 | Gewicht netto Kg: | 0,074000 | Länge brutto mm: | 110,00 | Breite brutto mm: | 115,00 | Höhe brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,074000 | Ursprungsland: | JP | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Untermesser |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 41,46* | € 54,93* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 41,66* | € 55,16* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,99* | € 56,54* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 44,08* | € 56,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,45* | € 57,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|