| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019563966 Herst.-Nr.: 198981-1 EAN/GTIN: 0088381519366 |
| |
|
| | |
| Makita 198981-1 Staubbox inkl. HEPA Filter Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 198981-1 | Werksnummer: | 198981-1 | Länge netto mm: | 160,00 | Breite netto mm: | 90,00 | Höhe netto mm: | 85,00 | Gewicht netto Kg: | 0,355000 | Länge brutto mm: | 160,00 | Breite brutto mm: | 85,00 | Höhe brutto mm: | 90,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,355000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Staubbox inkl. HEPA Filter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,56* | € 25,69* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,77* | € 25,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 21,29* | € 30,07* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,49* | € 30,76* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,18* | € 30,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|