| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580767 Herst.-Nr.: 127731-171-C156 EAN/GTIN: 7322302736603 |
| |
|
| | |
| Fristads 127731-171-C156 High Vis Stretch-Hose Kl. 1 2705 PLU C156 Warnschutz-Gelb/Marine High Visibility Stretch-Einsätze an Seiten, Passe und Schritt / 2 Seitentaschen / D-Ring / 2 Gesäßtaschen mit Reißverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Geräumige Blasebalgtasche am Bein mit Zollstock- und Dokumententasche mit Klettverschluss / Multifunktionale Be intasche mit Handytasche, Ausweistasche, Reißverschlusstasche und Zollstocktasche / CORDURA®-verstärkte Knietaschen, mit Öffnung innen, für höhenverstellbare Kniepolster / CORDURA®-verstärkte Beinabschlüsse / Geprüft und zugelassen gemäß EN ISO 20471 Klasse 1 und EN 14404 (in Kombination mit Kniepolster 124292) / OEKO-TEX® zertifiziert.
Warnschutz-Gelb/Marine C156 80% polyester, 20% cotton. 300 g/m². Stretch fabb Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 127731-171-C156 | Werksnummer: | 127731-171-C156 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,900000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | OEKO-TEX | Farbe: | Warnschutz-Gelb/Marine | Groesse: | C156 | Produktart: | Warnschutzhose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,70* | € 92,37* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,19* | € 92,82* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 81,88* | € 115,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|