| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019580944 Herst.-Nr.: 126527-940-C44 EAN/GTIN: 7322302689329 |
| |
|
| | |
| Fristads 126527-940-C44 Gen Y Stretch-3/4-Hose 2531 CYD C44 Schwarz Y-concept Partien aus Stretch-Material vorne, hinten und an den Beinen / 2 CORDURA®-verstärkte, lose hängende Außentaschen - eine mit 3 kleinen Taschen und Werkzeugschlaufe, die andere mit extra Tasche und Werkzeugschlaufen / 2 geräumige Vordertaschen / 2 Seitentas chen - eine mit Reißverschluss / D-Ring unter lose hängender Vordertasche / 2 CORDURA®-verstärkte, unten lose hängende Gesäßtaschen - eine mit Patte und Klettverschluss / Doppelt verstärkte Schrittnaht / Hammerschlaufe / Zollstocktasche mit Werkzeugtasche, Stifttasche, Knopf und Schlaufe für ein Arbeitsmesser / Multifunktionale Beintasche mit Handytasche, Ausweistasche und wasserabweisender Reißverschlusstasche / Taschen mit Metallnieten-Verstärkung an besonders beanspruchten Stellen / CORDURA®-verstärkt
Schwarz C44 60% cotton, 40% polyester. Stretch fabric 91% nyl Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 126527-940-C44 | Werksnummer: | 126527-940-C44 | Gewicht netto Kg: | 0,800000 | Gewicht brutto Kg: | 0,947000 | Ursprungsland: | LA | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | C44 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, Stretch-Hose, Stretchhose, arbeitshose schwarz gr.44, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 44 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,41* | € 140,25* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 108,56* | € 140,96* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 125,38* | € 170,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|