Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VITA Schnürstiefel WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VITA Schnürstiefel WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.36
VITA Schnürstiefel WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.36
VITA Schnürstiefel WICA® Schwarz - EN ISO 20347 O1, Gr.36
Artikel-Nr.:
     1955-2019609243
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     30101_36
EAN/GTIN:
     4025888280852
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
VITA SCHNÜRSTIEFEL WICA® SCHWARZ - EN ISO 20347 O1 Gr.36 EN ISO 20347 O1 SRA Farbe: schwarz , orange abgesetzt Schuhweite: 10,5 Größen: 36–48 • genarbtes Rindleder • ergonomisch gepolsterter Kragen • angenähte, gepolsterte Staublasche • Verschluss durch Schnellschnür-Ösen • herausnehmbares, antistatisches Fußbett • OHNE Stahlkappe • antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende PU-PU-Laufsohle • hellgraue Laufsohle, nicht kreidend

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
30101_36
Werksnummer:
30101-36
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
36
Material:
*WICA®* SCHWARZ - EN ISO 20347 O1
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,40*
€ 24,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 20 Paar
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,52*
€ 17,28
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.