| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609279 Herst.-Nr.: 41975 EAN/GTIN: 4025888281354 |
| |
|
| | |
| TOUR, KLAR SCHUTZBRILLE TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen/Bügel: grau / blau Sichtscheibe: klar • sportliches Design • antikratzbeschichtet • gummierte, flexible Bügel • elastischer Nasenbügel • Gewicht: ca. 32 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41975 | Werksnummer: | 41975 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Material: | EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |