| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609298 Herst.-Nr.: 41978 EAN/GTIN: 4025888281422 |
| |
|
| | |
| GIRO SCHUTZBRILLE POLARISIERTE GLÄSER TECTOR® EN 12314, SCHWARZ Norm: EN 12314 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen/Bügel: schwarz Sichtscheibe: grau • auffälliges Design • gummierte, flexible Bügel • elastischer Nasenbügel • polarisierte Gläser, zur Eliminierung von Lichtreflexionen und Spiegelungen • optimal für alle Tätigkeiten im Außenbereich mit hohem Blendrisiko • Gewicht: ca. 24 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41978 | Werksnummer: | 41978 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Material: | TECTOR® EN ISO 12312, SCHWARZ | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, arbeitsschutzbrille tector, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille grau |
| | |
| |