Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4-PUNKT STANDARD AUFFANG- UND HALTEGURT, KRATOS® KOMFORT RÜCKENTEIL, EN 361 + EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4-PUNKT STANDARD AUFFANG- UND HALTEGURT, KRATOS® KOMFORT RÜCKENTEIL, EN 361 + EN
4-PUNKT STANDARD AUFFANG- UND HALTEGURT, KRATOS® KOMFORT RÜCKENTEIL, EN 361 + EN
Artikel-Nr.:
     1955-2019609382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4422
EAN/GTIN:
     3700671400136
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
4-PUNKT STANDARD AUFFANG- UND HALTEGURT, KRATOS® KOMFORT RÜCKENTEIL, EN 361 + EN 358 Norm: EN 361, EN 358 Material: Gurt: Polyester, Beschläge: Stahl Farbe: schwarz/grün • Universalgröße • D-Ring im Rückenteil, zwei D-Ringe am Haltergurt • 4 Anschlagpunkte • Breites, gepolstertes Komfort-Rückenteil • Stufenlose Einstellung der Beingurte • Brustgurt mit Schnellverschluss • Befestigungspunkt vorne • 2 Werkzeug-Halteschlaufen + 1 Werkzeug-Haltering am Haltegurt zum Einhängen von Karabinern und Zubehör • max. 140kg
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4422
Werksnummer:
4422
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
FA 10 204 00, KOMFORT RÜCKENTEIL MIT D-R
Produktart:
Auffang-/Haltegurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.