Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRIAMOS SOFTSHELL-JACKE Gr.XXXXL ELYSEE, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRIAMOS SOFTSHELL-JACKE Gr.XXXXL ELYSEE, SCHWARZ
PRIAMOS SOFTSHELL-JACKE Gr.XXXXL ELYSEE, SCHWARZ
Artikel-Nr.:
     1955-2019609467
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     19981_6
EAN/GTIN:
     4025888280319
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Soft-Shell-Jacke
PRIAMOS SOFTSHELL-JACKE ELYSEE, SCHWARZ Gr.XXXXL Obermaterial: 96% Polyester, 4% Elasthan, 3-Lagenlaminat (Softshell) Einsatz: 100% Polyester Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24 h Wassersäule: 8.000 mm Farbe: schwarz Größen: S - XXXXL • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • elastische, sehr atmungsaktive und stark wasserabweisende Einsätze an den Seiten und auf den Ärmeln sorgen für einen außergewöhnlich guten Tragekomfort • verdeckter Front-Reißverschluss • Patte im Vorderteil mit verdeckten Klettverschlüssen • moderne und ergonomische Passform • vorgeformte Ärmel für mehr Tragekomfort • verlängertes Rückenteil • weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss • Saum weitenverstellbar • Saum und Ärmelsaum aus Oxford-Material • Kinnschutz • aufwändige Innenverarbeitung • die Reflexeinsätze sorgen für verbesserte Sichtbarkeit und ein modisches Design Taschen: • 2 Brusttaschen mit Klettverschlüssen • 2 Hüfttaschen mit seitlichen Eingriffen und Reißverschlüssen • diverse Innentaschen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19981_6
Werksnummer:
19981-6
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6-XXXXL(70/72)
Produktart:
Softshelljacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,27*
€ 47,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.