| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609599 Herst.-Nr.: 23644_00 EAN/GTIN: 4025888277678 |
| |
|
| | |
| ROGNAN PILOTJACKE MIT REFLEXSTREIFEN NORWAY, MARINE Gr.XS Obermaterial: 60% Baumwolle/ 40% Polyester, ca. 250 g/m² Futter: 100% Polyester Faserpelz: 100% Polyester Farbe: marine Größen: S–XXXXL 4-in-1 Funktion: • Kragen und Ärmel abnehmbar, Webpelz-Futter herausnehmbar • Reflexstreifen um Körper, Schulter und Ärmel • innen angenehm zu tragendes Polyester-Futter • außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Die Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C • robuster 2-Wege-Front-Reißverschluss • Strickbund an Saum und Ärmelsaum • Knopfleiste im Kragen für eine Kapuze, kombinierbar mit der Kapuze Best. Nr. 23650 Taschen: • 2 Brusttaschen und 1 Handytasche • 2 Hüfttaschen • 1 Ärmeltasche • 1 Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23644_00 | Werksnummer: | 23644-00 | Gewicht netto Kg: | 1,800000 | Gewicht brutto Kg: | 1,800000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 00-XS (42/44) | Material: | NORWAY, MARINE | Produktart: | Pilotjacke |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pilotenjacke, Pilotjacke, Wendepilotenjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke marine, kälteschutzjacke, norway pilotenjacke |
| | |
| |