| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019609806 Herst.-Nr.: 23338_4 EAN/GTIN: 4025888280944 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BREGENZ STRICKFLEECE-JACKE ELYSEE, GRAU/SCHWARZ Gr.XXL Obermaterial: 100% Polyester, Jacquard Einsatz: 96% Polyester/ 4% Elasthan Gewicht: ca. 280 g/m² Farbe: grau/schwarz Größen: XS - XXXXL • Material ist hoch atmungsaktiv, weich und komfortabel • leichte Jacke mit Strick-Außenseite und Fleece-Innenseite • moderner und bequemer Jacquard-Hauptoberstoff • Softshell-Verstärkungen • verlängertes Rückenteil • Reißverschluss-Ende mit Kinnschutz • elastischer Kordelzug im Saum mit Stoppern • elastische Ärmelabschlüsse Taschen: • 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss • 2 seitliche Hüfttaschen mit Reißverschlüssen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23338_4 | Werksnummer: | 23338-4 | Gewicht netto Kg: | 1,200000 | Gewicht brutto Kg: | 1,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | 4-XXL(62/64) | Produktart: | Strickfleecejacke |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |