Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESUCHER-ÜBERSCHUHE Gr.M EN ISO 20344/20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
BESUCHER-ÜBERSCHUHE Gr.M EN ISO 20344/20345
BESUCHER-ÜBERSCHUHE Gr.M EN ISO 20344/20345
Artikel-Nr.:
     1955-2019609831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3695_M
EAN/GTIN:
     4025888280685
Suchbegriffe:
Schuhhüllen
Schuhüberzieher
Schutzüberschuhe
Überschuhe
BESUCHER-ÜBERSCHUHE EN ISO 20344/20345 Gr.M EN ISO 20345 SRC Material: Kautschuk Größen: 34/38 (S), 39/43 (M), 44/50 (XL) • Schutzkappen zum Tragen über Freizeitschuhen • Schutzkappe aus ultra leichtem Titan-Aluminium • rutschfeste halbe Laufsohle, Abriebfest und beständig gegen Kohlenwasserstoffe (FO) • Befestigungsriemen mit Klettverschluss Schutzkappe aus Titan-Aluminium, Material Kautschuk

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3695_M
Werksnummer:
3695-M
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39/43 (M)
Material:
TIGER GRIP® EN ISO 20345 SRC
Produktart:
Sicherheitsüberschuh
Weitere Suchbegriffe: Überziehschuhe, schuhüberzieher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 51,59*
€ 61,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 49,62*
€ 59,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 45,80*
€ 54,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,48*
€ 52,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 43,41*
€ 51,66
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,94*
€ 43,96
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.