Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DAMIAN Warnschutzweste, Flammhemmend Gelb Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DAMIAN Warnschutzweste, Flammhemmend Gelb Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO
DAMIAN Warnschutzweste, Flammhemmend Gelb Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO
DAMIAN Warnschutzweste, Flammhemmend Gelb Gr.L SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO
Artikel-Nr.:
     1955-2019609845
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23505_2
EAN/GTIN:
     4025888277555
Suchbegriffe:
Flammschutzweste
KFZ-Warnweste
Pannen-Warnweste
Pannenweste
DAMIAN WARNSCHUTZWESTE, FLAMMHEMMEND GELB SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, EN ISO 13688 Gr.L Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 14116, Index 1 EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb Größen: S-XXXXL • hochwertige flammhemmende Reflexstreifen • mit Schulterreflex • langer Klettverschluss für stabiles und einfaches Verschließen • leicht und bequem • einzeln im PE-Beutel verpackt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23505_2
Werksnummer:
23505-2
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Norm:
EN ISO 20471
Material:
SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116,
Produktart:
Warnschutz-Weste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.