| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019609865 Herst.-Nr.: 23506_5 EAN/GTIN: 4025888277654 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TAMMO WARNSCHUTZWESTE, FLAMMHEMMEND ORANGE SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, EN ISO 13688 Gr.XXXL Norm: EN ISO 20471 Klasse 2 EN ISO 14116, Index 1 EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend orange Größen: S-XXXXL • hochwertige flammhemmende Reflexstreifen • mit Schulterreflex • langer Klettverschluss für stabiles und einfaches Verschließen • leicht und bequem • einzeln im PE-Beutel verpack Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23506_5 | Werksnummer: | 23506-5 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 5-XXXL(66/68) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE, EN ISO 20471/2, EN ISO 14116, | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Signalweste, Verkehrsweste, Kennzeichnungs-Westen, Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, warnweste en iso 20471 orange, kennzeichnungswesten, kennzeichnungsweste orange |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |