| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955-2019609873 Herst.-Nr.: 23508_2 EAN/GTIN: 4025888278804 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | BERTHEL WARNSCHUTZWESTE GELB/MARINE SAFESTYLE, EN ISO 20471/1, EN ISO 13688 Gr.L Norm: EN ISO 20471 Klasse 1 EN ISO 13688 Obermaterial: 100% Polyester Farbe: fluoreszierend gelb / marine Größen: S-XXXXL • mit Schulterreflex • mit robustem Front-Reißverschluss • einzeln im PE-Beutel verpackt Taschen: • 1 Brusttaschenkombination links mit Handytasche und Stifttaschen • 1 Ausweistasche • 2 2-Wege Hüfttaschen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | 23508_2 | Werksnummer: | 23508-2 | Gewicht netto Kg: | 0,400000 | Gewicht brutto Kg: | 0,400000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | gelb | Groesse: | 2-L(54/56) | Norm: | EN ISO 20471 | Material: | SAFESTYLE, EN ISO 20471/1, EN ISO 13688 | Produktart: | Warnschutz-Weste |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |