Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LENS Schutzbrille mit Dioptrienkorrektur Gr.15D TECTOR® EN 166, Sichtscheibe Kla


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LENS Schutzbrille mit Dioptrienkorrektur Gr.15D TECTOR® EN 166, Sichtscheibe Kla
LENS Schutzbrille mit Dioptrienkorrektur Gr.15D TECTOR® EN 166, Sichtscheibe Kla
LENS Schutzbrille mit Dioptrienkorrektur Gr.15D TECTOR® EN 166, Sichtscheibe Kla
Artikel-Nr.:
     1955-2019609897
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     41958_15D
EAN/GTIN:
     4025888281385
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
LENS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Gr.15D Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen/Bügel: klar / gelb Sichtscheibe: klar • Sichtscheibe mit optischer Lesekorrektur in verschiedenen Stärken • antikratzbeschichtet • gummierte Bügel • elastischer Nasenbügel • Gewicht: ca. 27 g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41958_15D
Werksnummer:
41958-15D
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5
Material:
TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,18004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 2,43167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,02004*
€ 50,00385
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,37008*
€ 46,8504
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,54*
€ 43,4826
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,85*
€ 42,6615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,96008*
€ 41,6025
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,18004*
€ 34,72425
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.