| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2019609901 Herst.-Nr.: 41958_25D EAN/GTIN: 4025888281408 |
| |
|
| | |
| LENS SCHUTZBRILLE MIT DIOPTRIENKORREKTUR TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Gr.25D Norm: EN 166 Material: Sichtscheibe: Polycarbonat Farbe: Rahmen/Bügel: klar / gelb Sichtscheibe: klar • Sichtscheibe mit optischer Lesekorrektur in verschiedenen Stärken • antikratzbeschichtet • gummierte Bügel • elastischer Nasenbügel • Gewicht: ca. 27 g Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 41958_25D | Werksnummer: | 41958-25D | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 2,5 | Material: | TECTOR® EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, einscheibenbrille en 166, arbeitsschutzbrille |
| | |
| |