Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976173193 Herst.-Nr.: 911.8427 EAN/GTIN: 4042146771709 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Torq-Set®, 25mm, 1/4", 5er Pack - Torq-Set®
- mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - C 6,3
- für Handbetätigung und Elektroschrauber
- ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
- vernickelt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: | | eClassID: | 21040402 | HerstellerNr: | 911.8427 | Werksnummer: | 911.8427 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | 1/4" Bit Torq-Set®, 25mm, 1/4", 5er Pack |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 1,80* | € 2,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,07* | € 3,11* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,17* | € 3,60* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,45* | € 3,66* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,52* | € 3,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,504* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|